Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-62080412 Herst.-Nr.: 80412 EAN/GTIN: 4006209804124 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Schraubgeometrie der fischer Sicherheitsschraube ist ideal auf den fischer Gasbetondübel GB abgestimmt. Mit der Verwendung der Sicherheitsschraube kann der GB für sicherheitsrelevante Befestigungen verwendet werden und erreicht die maximale Tragfähigkeit. Die Schrauben werden für die Abmessungen GB 8, 10 und 14 mit Senkkopf mit T-Antrieb und mit Sechskantkopf angeboten. Der GB 10 ist zusammen mit der Sicherheitsschraube aus Edelstahl A4 ideal für zugelassene Befestigungen im Außenbereich wie beispielsweise bei einer Befestigung einer Fassadenunterkonstruktion.Anwendung: - Für zulassungsrelevante Anwendungen in Kombination mit fischer Gasbetondübel GB in Porenbeton.
BaustoffeGeeignet für: Porenbeton der Druckfestigkeitsklasse 2 bis 4 N/mm²; Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit 3.3 bis 4.4 N/mm².Vorteile: Zugelassene Sicherheit im Außenbereich bei Verwendung der fischer Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl A4; Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Sicherheitsschraube für GB 14 | passend zu: | GB 14 | Länge: | 95 mm | Nutzlänge: | 0 - 10 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Durchmesser: | 10 mm | Kraftangriff: | SW 17 | Kopfform: | Sechskantkopf |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 36,82* | € 47,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 39,75* | € 53,785* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 41,86* | € 54,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 46,71* | € 60,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 47,185* | € 61,035* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9437* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|