Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylondübel, 10x50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nylondübel, 10x50 mm
Nylondübel, 10x50 mm
Nylondübel, 10x50 mm
Artikel-Nr.:
     369-6208210
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1011002515
EAN/GTIN:
     4039934016210
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel
Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.Anwendung: Die FAKKT Nylondübel dienen zur Befestigung leichter Gegenstände in Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Kalksandsteinen oder Lochziegel.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Universell einsetzbar in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben. Mitdrehsicherung.
Weitere Informationen:
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
6,0 - 8,0 mm
Länge:
50 mm
Material:
Nylon
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikdübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,705*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,605*
€ 3,09995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,405*
€ 2,86195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,335*
€ 2,77865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,205*
€ 2,62395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,125*
€ 2,52875
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.