Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylondübel, 12x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylondübel, 12x60 mm
Nylondübel, 12x60 mm
Nylondübel, 12x60 mm
Artikel-Nr.:
     369-6208212
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1011202515
EAN/GTIN:
     4039934016227
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel 12x60
nylondübel
Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.Anwendung: Die FAKKT Nylondübel dienen zur Befestigung leichter Gegenstände in Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Kalksandsteinen oder Lochziegel.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Universell einsetzbar in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben. Mitdrehsicherung.
Weitere Informationen:
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
8,0 - 10,0 mm
Länge:
60 mm
Material:
Nylon
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikdübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0672*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.