Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylondübel, 14x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylondübel, 14x70 mm
Nylondübel, 14x70 mm
Nylondübel, 14x70 mm
Artikel-Nr.:
     369-6208214
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1011402511
EAN/GTIN:
     4039934016234
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel
Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.Anwendung: Die FAKKT Nylondübel dienen zur Befestigung leichter Gegenstände in Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Kalksandsteinen oder Lochziegel.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Universell einsetzbar in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben. Mitdrehsicherung.
Weitere Informationen:
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
10,0 - 12,0 mm
Länge:
70 mm
Material:
Nylon
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikdübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0964*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.