Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylondübel, 5x25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylondübel, 5x25 mm
Nylondübel, 5x25 mm
Nylondübel, 5x25 mm
Artikel-Nr.:
     369-620825
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1010502515
EAN/GTIN:
     4039934016241
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel 5 x 25 mm
nylondübel
Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.Anwendung: Die FAKKT Nylondübel dienen zur Befestigung leichter Gegenstände in Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Kalksandsteinen oder Lochziegel.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Universell einsetzbar in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben. Mitdrehsicherung.
Weitere Informationen:
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
2,5 - 4,0 mm
Länge:
25 mm
Material:
Nylon
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikdübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00917*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01398*
€ 0,01664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01288*
€ 0,01533
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01235*
€ 0,0147
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00917*
€ 0,01091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.