Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylondübel, 6x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylondübel, 6x30 mm
Nylondübel, 6x30 mm
Nylondübel, 6x30 mm
Artikel-Nr.:
     369-620826
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1010602515
EAN/GTIN:
     4039934016258
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel 6x30
nylondübel
Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.Anwendung: Die FAKKT Nylondübel dienen zur Befestigung leichter Gegenstände in Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Kalksandsteinen oder Lochziegel.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Universell einsetzbar in Verbindung mit Holz- oder Spanplattenschrauben. Mitdrehsicherung.
Weitere Informationen:
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
3,5 - 5,0 mm
Länge:
30 mm
Material:
Nylon
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: nylondübel n6x60, Plastikdübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0115*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.