Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sicherheitsschraube 7x105 TX40 (200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Sicherheitsschraube 7x105 TX40 (200)
fischer Sicherheitsschraube 7x105 TX40 (200)
Artikel-Nr.:
     369-62089172
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     89172
EAN/GTIN:
     4006209891728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Sicherheitsschraube
Die Schraubgeometrie der fischer Sicherheitsschraube ist ideal auf den fischer Gasbetondübel GB abgestimmt. Mit der Verwendung der Sicherheitsschraube kann der GB für sicherheitsrelevante Befestigungen verwendet werden und erreicht die maximale Tragfähigkeit. Die Schrauben werden für die Abmessungen GB 8, 10 und 14 mit Senkkopf mit T-Antrieb und mit Sechskantkopf angeboten. Der GB 10 ist zusammen mit der Sicherheitsschraube aus Edelstahl A4 ideal für zugelassene Befestigungen im Außenbereich wie beispielsweise bei einer Befestigung einer Fassadenunterkonstruktion.Anwendung:
  • Für zulassungsrelevante Anwendungen in Kombination mit fischer Gasbetondübel GB in Porenbeton.
BaustoffeGeeignet für: Porenbeton der Druckfestigkeitsklasse 2 bis 4 N/mm²; Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit 3.3 bis 4.4 N/mm².Vorteile: Zugelassene Sicherheit im Außenbereich bei Verwendung der fischer Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl A4; Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheitsschraube für GB 10
passend zu:
GB 10
Länge:
107 mm
Nutzlänge:
25 - 45 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
7 mm
Kraftangriff:
TX 40
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,2919*
€ 0,3919*
2 Tage
320000
200
€ 6,40*
ab € 0,3307*
€ 0,4407*
15 Tage
731
200
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,48*
Lager 369
200
€ 5,00*
ab € 0,363*
€ 0,483*
1
€ 5,90*
ab € 0,3175*
€ 0,5025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.