Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Sicherheitsschraube 7x87 TX40 A4 (200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Sicherheitsschraube 7x87 TX40 A4 (200)
fischer Sicherheitsschraube 7x87 TX40 A4 (200)
Artikel-Nr.:
     369-62089244
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     89244
EAN/GTIN:
     4006209892442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Senkholzschraube
Edelstahlsenkholzschraube
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
Die Schraubgeometrie der fischer Sicherheitsschraube ist ideal auf den fischer Gasbetondübel GB abgestimmt. Mit der Verwendung der Sicherheitsschraube kann der GB für sicherheitsrelevante Befestigungen verwendet werden und erreicht die maximale Tragfähigkeit. Die Schrauben werden für die Abmessungen GB 8, 10 und 14 mit Senkkopf mit T-Antrieb und mit Sechskantkopf angeboten. Der GB 10 ist zusammen mit der Sicherheitsschraube aus Edelstahl A4 ideal für zugelassene Befestigungen im Außenbereich wie beispielsweise bei einer Befestigung einer Fassadenunterkonstruktion.Anwendung:
  • Für zulassungsrelevante Anwendungen in Kombination mit fischer Gasbetondübel GB in Porenbeton.
BaustoffeGeeignet für: Porenbeton der Druckfestigkeitsklasse 2 bis 4 N/mm²; Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit 3.3 bis 4.4 N/mm².Vorteile: Zugelassene Sicherheit im Außenbereich bei Verwendung der fischer Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl A4; Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheitsschraube für GB 10 A4
passend zu:
GB 10
Länge:
87 mm
Nutzlänge:
5 - 25 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
7 mm
Kraftangriff:
TX 40
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 348,92*
€ 412,73*
Lager 369
Frei Haus
ab € 377,91*
€ 446,96*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,96*
€ 531,8824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,14*
€ 530,9066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 416,75*
€ 495,9325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,33*
€ 481,1527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 377,91*
€ 449,7129
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,88955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.