Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Silikonrohrschelle FRSH 159-168 (8)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Silikonrohrschelle FRSH 159-168 (8)
fischer Silikonrohrschelle FRSH 159-168 (8)
fischer Silikonrohrschelle FRSH 159-168 (8)
fischer Silikonrohrschelle FRSH 159-168 (8)
Artikel-Nr.:
     369-62091507
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     91507
EAN/GTIN:
     4006209915073
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Stockschraube
fischer stockschraube
Die fischer Rohrschelle FRSH ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einer hochtemperaturbeständigen Silikon-Schalldämmeinlage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Heißwasser- und Dampfleitungen mit Medien bis +220° C und einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Anwendung: Befestigung von hoch temperierten Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben wie z. B. Dampfleitungen.Vorteile: Die spezielle Schallschutzeinlage aus Silikon ermöglicht den Einsatz für Medientemperaturen bis +220° C; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRSH
Spannbereich:
159 - 168 mm
Höhe Z:
109 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
-
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
2.00 kN
Höhe H:
201 mm
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Breite B:
226 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 8
Weitere Suchbegriffe: stockschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,0196*
€ 136,9596*
3 Tage
72
€ 6,40*
ab € 120,64*
€ 145,58*
Lager 369
Frei Haus
ab € 170,7144*
€ 203,1244*
3 Tage
72
€ 6,40*
ab € 183,86*
€ 216,46*
2 Tage
1
€ 7,99*
ab € 195,3952*
€ 231,1352*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,1244*
€ 241,71804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,1444*
€ 240,55184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,6844*
€ 225,72444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,5944*
€ 217,28734
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,7144*
€ 203,15014
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 21,3393* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.