Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM124-129 M10/M12 gvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM124-129 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM124-129 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM124-129 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM124-129 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM124-129 M10/M12 gvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-62093709
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     93709
EAN/GTIN:
     4006209937099
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
124 - 129 mm
Höhe Z:
92 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
190 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
164 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,40*
ab € 176,71*
€ 210,77*
€ 4,90*
ab € 175,124*
€ 214,814*
Lager 369
Frei Haus
ab € 232,874*
€ 273,544*
3 Tage
200
Frei Haus
ab € 275,80*
€ 318,51*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,59*
€ 339,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,544*
€ 325,51736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,624*
€ 322,04256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,464*
€ 306,38216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,304*
€ 297,86176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,874*
€ 277,12006
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 11,6437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.