Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM133 M10/M12 gvz (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FRSM133 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM133 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM133 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM133 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM133 M10/M12 gvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-62093710
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     93710
EAN/GTIN:
     4006209937105
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
131 - 137 mm
Höhe Z:
96 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
198 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
172 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,8679*
€ 12,8379*
Lager 369
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,7668*
€ 14,2268*
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 17,41*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,12*
€ 17,90*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 16,8836*
€ 19,7836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,2268*
€ 16,92989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7668*
€ 14,00249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 284,536* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.