Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM5'' M10/M12 gvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM5'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM5'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM5'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM5'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM5'' M10/M12 gvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-62093711
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     93711
EAN/GTIN:
     4006209937112
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
138 - 145 mm
Höhe Z:
100 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
5"
Güte:
ST
Breite:
205 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
180 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 206,758*
€ 206,758*
2 Tage
260
€ 6,40*
ab € 179,91*
€ 214,21*
Lager 369
Frei Haus
ab € 274,01*
€ 274,01*
3 Tage
260
Frei Haus
ab € 281,25*
€ 324,66*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,60*
€ 339,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,01*
€ 326,0719
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (€ 13,7005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.