Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM160 M10/M12 gvz (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FRSM160 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM160 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM160 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM160 M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM160 M10/M12 gvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-62093712
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     93712
EAN/GTIN:
     4006209937129
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
156 - 162 mm
Höhe Z:
108 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
223 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
197 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,328*
€ 12,328*
Lager 369
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,4514*
€ 14,4514*
2 Tage
25
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 17,27*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,15*
€ 18,15*
15 Tage
315
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,4514*
€ 17,19717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 289,028* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.