Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenschraube Senkkopf 7,5x182 vz TX30, VPE 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fensterrahmenschraube Senkkopf 7,5x182 vz TX30, VPE 100 Stk.
Fensterrahmenschraube Senkkopf 7,5x182 vz TX30, VPE 100 Stk.
Fensterrahmenschraube Senkkopf 7,5x182 vz TX30, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-62102180
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62102180
EAN/GTIN:
     5906675096728
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Anwendung: Die Beton-Rahmenschrauben dienen zur Befestigung von Fensterrahmen in nahezu allen Baustoffen.Eigenschaften: Dübellose Befestigung für eine zug- und druckfeste Verschraubung von Fensterrahmen. Selbstschneidendes, durchgehendes Gewinde. Mit Senkkopfschrauben für Metall- und Kunststofffenster. Das durchgehende Gewinde verhindert das Heranziehen des Rahmens an den Baustoff.
Weitere Informationen:
Typ:
Fensterrahmenschraube
Länge:
182 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
7,5 mm
Ausführung:
Senkkopf
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Betonschrauben, Fensterrahmen, Fensterrahmenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.