Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenschraube Senkkopf 7,5x92 vz TX30, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterrahmenschraube Senkkopf 7,5x92 vz TX30, VPE 100 Stk.
Fensterrahmenschraube Senkkopf 7,5x92 vz TX30, VPE 100 Stk.
Fensterrahmenschraube Senkkopf 7,5x92 vz TX30, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6210280
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6210280
EAN/GTIN:
     5906675096322
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterrahmenschraube 7,5x92
fensterbauschrauben
Anwendung: Die Beton-Rahmenschrauben dienen zur Befestigung von Fensterrahmen in nahezu allen Baustoffen.Eigenschaften: Dübellose Befestigung für eine zug- und druckfeste Verschraubung von Fensterrahmen. Selbstschneidendes, durchgehendes Gewinde. Mit Senkkopfschrauben für Metall- und Kunststofffenster. Das durchgehende Gewinde verhindert das Heranziehen des Rahmens an den Baustoff.
Weitere Informationen:
Typ:
Fensterrahmenschraube
Durchmesser:
7,5 mm
Ausführung:
Senkkopf
Bohrernenndurchmesser d0:
6 mm
Länge:
92 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Weitere Suchbegriffe: Betonschrauben, Fensterrahmen, Fensterrahmenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.