Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-621081060 Herst.-Nr.: 53268 EAN/GTIN: 4006209532683 |
| |
|
| | |
| Wandregale, Gardinenschienen, Sockelleisten, Elektroinstallationen, Montageschienen, Spiegel.Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.Anwendung: - Wandregale
- Gardinenschienen
- Sockelleisten
- Elektroinstallationen
- Montageschienen
- Spiegel.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Hochlochziegel; Hohlblockstein.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Mit Rand am Dübelhals, der ein Tieferrutschen verhindert. Mitdrehsicherung.Vorteile: Beton; Hochlochziegel; Hohlblockstein. Weitere Informationen: | | Typ: | FU | Min. Plattendicke dp: | 6 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 70 mm | Ausführung: | ohne Schraube | Bohrernenndurchmesser d0: | 10 mm | Passend zu Schraubendurchmesser: | 5,0 - 6,0 mm | Dübellänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2611* | € 0,3811* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 4,47* | € 6,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,76* | € 6,60* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,80* | € 6,91* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 6,0525* | € 8,2425* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2421* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|