Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62108645 Herst.-Nr.: 53261 EAN/GTIN: 4006209532614 |
| |
|
| | |
| Wandregale, Gardinenschienen, Sockelleisten, Elektroinstallationen, Montageschienen, Spiegel.Hinweise: Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + nichttragenden Materialien wie z.B. Putz + Dicke des Anbauteils + 1 x Schraubendurchmesser.Anwendung: - Wandregale
- Gardinenschienen
- Sockelleisten
- Elektroinstallationen
- Montageschienen
- Spiegel.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Hochlochziegel; Hohlblockstein.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Mit Rand am Dübelhals, der ein Tieferrutschen verhindert. Mitdrehsicherung.Vorteile: Beton; Hochlochziegel; Hohlblockstein. Weitere Informationen: | | Typ: | FU | Min. Plattendicke dp: | 6 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 55 mm | Ausführung: | ohne Schraube | Bohrernenndurchmesser d0: | 6 mm | Passend zu Schraubendurchmesser: | 3,0 - 3,5 mm | Dübellänge: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,805* | € 5,82* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 4,10* | € 5,87* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,385* | € 6,235* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,33* | € 6,305* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 5,68* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1136* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|