| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-6211512040 Herst.-Nr.: 41220040010200 EAN/GTIN: 4018763000263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Form A 20,0 mm - 25,0 mm mit Flachkopf.Form B >30,0 mm mit Senkkopf.Hinweise: DIN EN 10230-1 entspricht ehemals DIN 1151Anwendung: Diese Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich geeignet. Für die maschinelle Verarbeitung jedoch sind diese Nägel nicht geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 2 mm | Gewicht: | 2,5 kg | EN: | DIN EN 10230-1 | Länge: | 40 mm | Material: | Stahl blank | Güte: | ST | Inhalt: | ca. 2500 Stück | Kopfform: | Senkkopf |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, DIN EN 10230, Drahtstift DIN EN 10230, Nägel DIN EN 10230, Flachkopfstift, Senkkopfstift, flachkopfstift 2x40, din en 10230, din 1151 2x1,20, Drahtstifte, Nägel, Nagel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 3,1062* | € 4,6062* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,48* | € 8,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,2124* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|