Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift 4,2x120 DIN EN 10230-1 blk, 2,5 kg Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtstift 4,2x120 DIN EN 10230-1 blk, 2,5 kg Pack
Drahtstift 4,2x120 DIN EN 10230-1 blk, 2,5 kg Pack
Artikel-Nr.:
     369-62115142120
Hersteller:
     Drakena
Herst.-Nr.:
     41242120010300
EAN/GTIN:
     4018763001352
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Form A 20,0 mm - 25,0 mm mit Flachkopf.Form B >30,0 mm mit Senkkopf.Hinweise: DIN EN 10230-1 entspricht ehemals DIN 1151Anwendung: Diese Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich geeignet. Für die maschinelle Verarbeitung jedoch sind diese Nägel nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,2 mm
Gewicht:
2,5 kg
EN:
DIN EN 10230-1
Länge:
120 mm
Material:
Stahl blank
Güte:
ST
Inhalt:
ca. 370 Stück
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,7676*
€ 4,0976*
2 Tage
2375
5
pro Kilogramm
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 9,18*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,81*
€ 15,07*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,0976*
€ 4,87614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8876*
€ 4,62624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7776*
€ 4,49534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6376*
€ 4,32874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4276*
€ 4,07884
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7676*
€ 3,29344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,1952* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.