Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift 5,5x160 DIN EN 10230-1 blk, 5,0 kg Pack


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drahtstift 5,5x160 DIN EN 10230-1 blk, 5,0 kg Pack
Drahtstift 5,5x160 DIN EN 10230-1 blk, 5,0 kg Pack
Artikel-Nr.:
     369-62115155160
Hersteller:
     Drakena
Herst.-Nr.:
     41255160010300
EAN/GTIN:
     4018763001598
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Form A 20,0 mm - 25,0 mm mit Flachkopf.Form B >30,0 mm mit Senkkopf.Hinweise: DIN EN 10230-1 entspricht ehemals DIN 1151Anwendung: Diese Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich geeignet. Für die maschinelle Verarbeitung jedoch sind diese Nägel nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5,5 mm
Gewicht:
5,0 kg
EN:
DIN EN 10230-1
Länge:
160 mm
Material:
Stahl blank
Güte:
ST
Inhalt:
ca. 130 Stück
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
5
€ 5,00*
ab € 2,9817*
€ 4,1417*
1 Tag
540
5
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,16*
9 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 9,46*
€ 14,57*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 4,1417*
€ 4,92862
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 4,0117*
€ 4,77392
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 3,8817*
€ 4,61922
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,6517*
€ 4,34552
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 2,9817*
€ 3,54822
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 20,7085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.