Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-621305040 Herst.-Nr.: 44491 EAN/GTIN: 4006209444917 |
| |
|
| | |
| Halteteller aus weißem Polyamid mit einem Kunststoffstopfen zum Befestigen von druckfesten Dämmplatten mit Schrauben (Holz-, Spanplatten- oder selbstbohrenden Schrauben) Das Zusammenwirken von Dämmstoffhalter und Schraube garantiert eine optimale Befestigung von druckfesten Dämmstoffplatten. Die zwei unterschiedlichen Schaftlängen ermöglichen die passende Befestigungslösung.Anwendung: Flexibler Einsatz durch individuellen Schraubeneinsatz.Vorteile: Die Schraube des DHT-S erlaubt das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt; Der Verschlussstopfen reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche; Der sehr dünne Telleraufbau ermöglicht die Verarbeitung von dünnen Putz- und Armierungsschichten und bietet maximale Flexibilität in der Anwendung. Weitere Informationen: | | Typ: | DHT | Teller-Durchmesser: | 50 mm | Nutzlänge: | - | Min. Verankerungstiefe: | - | Schaftlänge: | 40 mm | Schraubenlänge ls: | - |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 6,40* | ab € 0,1755* | € 0,2155* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,2359* | € 0,2859* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,2469* | € 0,3069* | | | | Lager 369 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,2484* | € 0,3084* | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 6,40* | ab € 0,26062* | € 0,32062* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 154,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|