Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubhaken, 007, mit Holzgewinde, HO 5,8x65, ST, verzinkt, standard, 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlitzschraubhaken, 007, mit Holzgewinde, HO 5,8x65, ST, verzinkt, standard, 5
Schlitzschraubhaken, 007, mit Holzgewinde, HO 5,8x65, ST, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-6214165
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6214165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 5,8x65
schraubhaken
Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Holzgewinde
Form:
007
Norm:
Schlitzschraubhaken 007
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5.8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenhaken, 9084, 007R, Art 7, Schlitzhaken, Schraubhaken mit Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.