Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube, metrisches Gewinde, M 10x100, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 10x100, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 10x100, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-6214510100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6214510100
EAN/GTIN:
     4026418009165
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHR-RG, metr. GWD
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
SHR-RG, metr. GWD
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m10x100, gewindeösen m10, ringschraube, Ösenschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 31,205*
€ 40,985*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,04*
€ 101,965*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 85,15*
€ 105,49*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,63*
€ 118,23*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,985*
€ 48,77215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,905*
€ 48,67695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,405*
€ 45,70195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,485*
€ 44,60715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,805*
€ 42,60795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,205*
€ 37,13395
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.