Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ringschraube, metrisches Gewinde, M 10x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 10x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 10x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-621451060
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     621451060
EAN/GTIN:
     4026418009127
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHR-RG, metr. GWD
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
SHR-RG, metr. GWD
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m10x60, gewindeösen m10, gewindeösen 6x60, Ösenschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 23,19*
€ 31,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,265*
€ 82,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 67,40*
€ 85,73*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,65*
€ 95,08*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.