Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube, metrisches Gewinde, M 5x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 5x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 5x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-62145540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62145540
EAN/GTIN:
     4026418008816
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHR-RG, metr. GWD
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
SHR-RG, metr. GWD
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m5 x40, gewindeösen m5, gewindeösen a2 8 x 40, Ösenschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 8,59*
€ 11,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,23*
€ 32,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,37*
€ 34,96*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,38*
€ 38,90*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0859* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.