Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Ringschraube
>
Artikel
Ringschraube, metrisches Gewinde, M 6x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-62145640
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
62145640
EAN/GTIN:
4026418008892
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Für Abhängungen an Dübeln.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHR-RG, metr. GWD
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
SHR-RG, metr. GWD
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Ringschrauben
Weitere Suchbegriffe:
ringschraube m6 x 40
,
gewindeösen m6
,
gewindeösen a2 8 x 40
,
Ösenschrauben
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
4 Tage
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1897*
€ 0,2497*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,41*
€ 16,79*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,80*
€ 18,56*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,72*
€ 21,13*
Lager 260
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 21,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1241* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen