Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube, M 8x80, A2, SW 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschraube, M 8x80, A2, SW 6
Stockschraube, M 8x80, A2, SW 6
Stockschraube, M 8x80, A2, SW 6
Artikel-Nr.:
     369-62154880
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62154880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m8x80 a2
stockschrauben m8
stockschrauben m8x80
Hinweise: Schlüsselfläche nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 6
Weitere Suchbegriffe: BN 15018, Art. 9082, WS 9210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2463*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3063*
€ 0,3645
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.