Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube mit Innensechsrund , HM 8x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschraube mit Innensechsrund , HM 8x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Stockschraube mit Innensechsrund , HM 8x50, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-62155850
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     62155850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m8x50 verzinkt
stockschrauben m8
stockschrauben m8x50
Weitere Informationen:
Normnummer:
Stockschraube
Gewindetyp:
Holz/metrisch
Norm:
Stockschraube
Größe Kraftangriff:
TX 25
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: BN 20215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0424*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.