Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 (50)
fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 (50)
fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 (50)
fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 (50)
fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 (50)
Artikel-Nr.:
     369-621575561
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     42555
EAN/GTIN:
     4006209425558
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-21/0253Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS
Spannbereich:
55 - 61 mm
Höhe Z:
50 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
2"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
85 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
105 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0022*
€ 1,2922*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0111*
€ 1,3019*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0322*
€ 1,3322*
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03444*
€ 1,33444*
Lager 369
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,469*
€ 1,879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,879*
€ 2,23601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,809*
€ 2,15271
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,739*
€ 2,06941
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,469*
€ 1,74811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.