Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 (25)
fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 (25)
fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 (25)
fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 (25)
fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 (25)
Artikel-Nr.:
     369-621578792
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     91505
EAN/GTIN:
     4006209915059
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-21/0253Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS
Spannbereich:
87 - 92 mm
Höhe Z:
66 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
3"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.50 kN
Höhe H:
116 mm
Breite x Stärke:
20 x 2,0 mm
Breite B:
137 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7748*
€ 2,3248*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,8085*
€ 2,3593*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8284*
€ 2,3884*
42 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,82179*
€ 2,39179*
Lager 369
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,6072*
€ 3,3672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3672*
€ 4,00697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1972*
€ 3,80467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0872*
€ 3,67377
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6072*
€ 3,10257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.