Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Gelenkrohrschelle FKS 32-37 (100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
fischer Gelenkrohrschelle FKS 32-37 (100)
fischer Gelenkrohrschelle FKS 32-37 (100)
fischer Gelenkrohrschelle FKS 32-37 (100)
fischer Gelenkrohrschelle FKS 32-37 (100)
Artikel-Nr.:
     369-621613237
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562612
EAN/GTIN:
     4006209794739
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Lüftungsschelle
Die fischer Gelenkrohrschelle FKS ist eine einteilige Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Plus-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Kunststoff- und Metallverbundrohre mit einem Außendurchmesser von 15 - 63 mm mit Gewindestangen oder Stockschraube im Innenbereich befestigt werden. Die Distanzhülsen an der Verschlussschraube ermöglichen das Gleiten der Leitungen bei Längenausdehnungen. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Anwendung: Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage; Die Distanzhülsen an der Verschlussschraube gewähren das Gleiten der Leitungen bei Längenausdehnungen; Der feste Sitz der Schalldämmeinlage verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage; Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses gewährleistet die sichere Rohrjustage ohne Aufspringen der Schelle; Die kompakte Bauweise der Rohrschelle erlaubt das einfache, nachträgliche Isolieren.Vorteile: Zeitsparendes Befestigen von Kunststoff- und Metallverbundrohren mit Gewindestangen oder Stockschrauben, Einsetzbar als Gleitschelle mit Distanzhülsen oder als Festpunktschelle durch Entnahme der Distanzhülsen.
Weitere Informationen:
Typ:
FKS
Spannbereich:
32 - 37 mm
Höhe Z:
29 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.80 kN
Höhe H:
51 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
71 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Verschlussschraube:
M 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,18*
€ 112,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 112,11*
€ 138,75*
Lager 369
Frei Haus
ab € 150,55*
€ 183,79*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,79*
€ 218,7101
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,10*
€ 216,699
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,47*
€ 209,9993
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,16*
€ 202,4904
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,55*
€ 179,1545
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,5055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.