Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6220314 Herst.-Nr.: 50493 EAN/GTIN: 4006209504932 |
| |
|
| | |
| Der fischer Gasbetondübel GB ist ein Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton. Der GB 10 ist zudem in Kombination mit der fischer Sicherheitsschraube für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton zugelassen. Der fischer GB ist ideal, um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren mit dem Hammer eingeschlagen. Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her und garantieren optimale Druckverteilung und Haltewerte.Hinweise: Die Gasbetondübel GB sind nur zulässig in Verbindung mit Fischer Sicherheitsschrauben. Die Bohrlöcher müssen im Drehgang erstellt werden.Anwendung: - Leichte Kabeltrassen
- Rohrleitungen
- Geländer
- Fassaden- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall
- Leichte Vordachkonsolen
- Briefkastenanlagen
- Rankgitter.
BaustoffeGeeignet für: Porenbeton PB2, PP2; Porenbetonwand- und -deckenplatten der Druckfestigkeit 3.3.Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Spiralförmige Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den Porenbeton. Günstige Druckverteilungen durch die großen Außenrippen. Geringes Bohrloch, das nur dem Kern Ø des Dübels entspricht. Keine Spezialwerkzeug nötig.Vorteile: Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (nur GB 10) garantiert geprüfte Sicherheit für den Einsatz bei sicherheitsrelevanten Anwendungen; Die spiralförmigen Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den weichen Baustoff und sorgen für optimale Druckverteilung und Haltewerte; Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage; In Verbindung mit der zugelassenen fischer Sicherheitsschraube in A4 kann der GB auch im Außenbereich (z. B. der Fassadenmontage) sicher eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Typ: | GB | Min. Bohrlochtiefe: | 90 mm | fischer Sicherheitsschraube: | 10 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 14 mm | Dübellänge: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,003* | € 1,323* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,018* | € 1,348* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,9972* | € 1,3602* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,03482* | € 1,36482* | | | | Lager 369 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,2677* | € 1,6577* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,577* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|