Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6221570 Herst.-Nr.: 52160 EAN/GTIN: 4006209521601 |
| |
|
| | |
| Der fischer Dübel S 14 ROE ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Standard-Gerüstverankerung GS 12. Das optimale Zusammenwirken von Dübel und Gerüstverankerung und die Verankerungstiefe von 70 mm schaffen ein Plus an Sicherheit. Der S 14 ROE ist erste Wahl bei der Befestigung in Beton und Vollstein. Die Spreizflügel verhindern beim Eindrehen der Gerüstverankerung ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Standard-Gerüstverankerung spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sicher im Baustoff. Durch das Drehen des Dübels können die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden, wodurch auch randnahe Befestigungen möglich sind.Anwendung: - Fassadengerüste
- Seile
- Ketten
- Rankgerüste
- Leuchten
- Wäscheleinen
- Blumenampeln.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollziegel.Eigenschaften: Aus Nylon, witterungsbeständig und halogenfrei. Mitdrehsicherung.Vorteile: Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit. Weitere Informationen: | | Typ: | S 14 ROE | passend zu: | GS 12 | Material: | Nylon | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage26: | 95 mm | Max. Dicke der nichttragenden Schicht tfix: | 0 mm | Effektive Verankerungstiefe: | 70 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 14 mm | Dübellänge: | 70 mm | Einschraubtiefe s: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerüstösendübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, rahmendübel fischer, rahmendübel, gerüstdübel 14 x 70, Gerüstbefestigung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,3865* | € 0,6265* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3842* | € 0,672* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,45* | € 0,73* | | | | Lager 369 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4774* | € 0,7674* | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,4678* | € 0,7682* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,185* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|