Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SPS 6,0x120 SK vz TG TX30 , Inhalt 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX SPS 6,0x120 SK vz TG TX30 , Inhalt 100 Stück
SPAX SPS 6,0x120 SK vz TG TX30 , Inhalt 100 Stück
SPAX SPS 6,0x120 SK vz TG TX30 , Inhalt 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-62235160120
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010601205
EAN/GTIN:
     4003530269721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 6x120
torx spanplattenschrauben
Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Holzwerkstoffplatten (MDF, Span- und OSB-Platten) eingedreht werden. Dabei spielt unsere Universalschraube ihre Überlegenheit vor allem im Innenausbau- und Möbelbaubereich aus, aber auch außen ist sie mit dem passenden Korrosionsschutz gut verwendbar. Durch ihre besondere Gewindegeometrie ist der Eindrehwiderstand beim Schrauben wesentlich geringer als bei herkömmlichen Schrauben, was nicht nur Ihre Kräfte und Nerven, sondern auch den Akku des eingesetzten Schraubers schont. Ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe wird zuverlässig unterbunden. Das bedeutet für Sie: Sie drehen mehr Schrauben pro Akkuladung ein, und Sie müssen sich keine Sorgen um aufgerissene Holzenden mehr machen.Anwendung: universell einsetzbarVerwendungszweck gemäß Zulassung: SPAX Schrauben sind für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz, ähnlich verleimten Holzbauteilen, Holzwerkstoffplatten oder zur Verbindung von Stahlteilen an Teile aus Holz bestimmtBauaufsichtlich zugelassen: Europäische Technische Bewertung ETA-12/0114Vorteile: Ohne Vorbohren (holzabhängig)Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung)Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen RandabständenMultifunktionale Anwendungen im Innenbereich
Weitere Informationen:
Typ:
SPS
Kopfdurchmesser:
11.6 mm
Länge:
120 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Gewindelänge:
105 mm
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
6 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX 30
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben spax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 16,36*
€ 22,30*
14 Tage
363
€ 6,99*
ab € 24,96*
€ 32,76*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.