Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 5x10, AL/ST, KB: 4,5-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISO 15977 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 5x10, AL/ST, KB: 4,5-6
ISO 15977 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 5x10, AL/ST, KB: 4,5-6
Artikel-Nr.:
     369-623000510
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6300936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15977.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa
Normnummer:
15977
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15977
Zugkraft:
2800 N
Klemmbereich max.:
6 mm
Klemmbereich min.:
4.5 mm
Länge:
10 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL/ST
Scherkraft:
2000 N
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03526*
€ 0,04826*
2 Tage
39500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,03886*
€ 0,05036*
4 Tage
500
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,03914*
€ 0,05364*
15 Tage
39500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04082*
€ 0,05498*
2 Tage
9000
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,042*
€ 0,055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04826*
€ 0,05743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04706*
€ 0,056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03526*
€ 0,04196
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.