Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15983 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 3,2x8, A2/A2, KB: 3-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISO 15983 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 3,2x8, A2/A2, KB: 3-5
ISO 15983 Gesipa Blindniet, Flachkopf, 3,2x8, A2/A2, KB: 3-5
Artikel-Nr.:
     369-623300328
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6330320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Hinweise: Norm DIN 7337 A wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich DIN EN ISO 15983.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa
Normnummer:
15983
Funktion:
offener BN
Kopfform:
Flachkopf
Norm:
ISO 15983
Zugkraft:
2500 N
Klemmbereich max.:
5 mm
Klemmbereich min.:
3 mm
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2/A2
Scherkraft:
1900 N
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,05577*
€ 0,07207*
2 Tage
5000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07423*
€ 0,09133*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07534*
€ 0,09554*
2 Tage
5000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07599*
€ 0,09766*
2 Tage
5000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,081*
€ 0,1017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07207*
€ 0,08576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06917*
€ 0,08231
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05577*
€ 0,06637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 36,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.