Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT PE-Universaldübel 14x75 mit Kragen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT PE-Universaldübel 14x75 mit Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 14x75 mit Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 14x75 mit Kragen
FAKKT PE-Universaldübel 14x75 mit Kragen
Artikel-Nr.:
     369-624021475
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1871407511
EAN/GTIN:
     4039934016319
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Hinweise: Um eine optimale Verknotung zu erreichen, muss die Schraubenlänge wie folgt ausgewählt werden: Dübellänge + eventuell vorhandenen nichttragenden Materialien wie z. B. Putz + Stärke des Anbauteils + mind.1 x Schraubendurchmesser. Der gewindelose Teil der Schraube darf nicht länger als das Anbauteil sein.Anwendung: Die FAKKT Universaldübel ermöglichen eine sichere Verankerung in fast allen Baustoffen. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in Beton, Gasbeton, Voll- und Lochziegel, Kalksandsteine sowie Gipskartonplatten.Eigenschaften: Aus PE-Polyethylen. 3-fach geteilter Dübelkörper mit Mitdrehsicherung. Der Kragen verhindert ein Tieferrutschen. FAKKT Universaldübel verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen. Dübelgröße 12 und 14 nur bedingt für Hohlkammersteine.Vorteile: - ein Dübel für fast alle Baustoffe (nicht für zulassungsrelevante Montagen)- universelles Funktionsprinzip ermöglicht sowohl Verspreizen als auch Verknoten.
Weitere Informationen:
Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls:
10,0 - 12,0 mm
Länge:
75 mm
Material:
Polyethylen
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Abmessung:
14 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: universaldübel 14x75, allzweckdübel, fakkt universaldübel, Kunststoffdübel, Plastikdübel, Nylondübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0995*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.