| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6240521 Herst.-Nr.: 7150 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hinweise: Bei Dübel dieser Art ist die exakte Einhaltung der Bohrlochtiefe enorm wichtig. Verwenden Sie die von der Zulassung vorgeschriebenen Bundbohrer SDS 2.Anwendung: Die Kunkel Brandschutzdübel KMU dienen zur Befestigung von Deckensystemen, Lüftungskanälen, Rohrleitungen u.v.m. mit Schrauben oder Gewindestangen.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, für (redundante) Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton, Zul-Nr. ETA-04/0026, Stahl galvanisch verzinkt.Eigenschaften: Einfache, sehr schnelle Montage durch Einschlagen mit Handhammer. Keine Schraubarbeiten beim Dübelsetzen erforderlich. Geringer Bohrdurchmesser und Verankerungstiefen reduzieren die Montagezeiten.Vorteile: - nur 6 mm Bohr Ø trotz Gewindegröße M 8. Weitere Informationen: | | Typ: | KMU-LF 8 | passend zu: | SDS 2 | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Bohrernenndurchmesser: | 6 | Bohrlochtiefe: | 42 mm | Beschichtung: | vz | Durchmesser: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| |