Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, Rundschaft, M 10x20,5, AL, KB: 3-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, Rundschaft, M 10x20,5, AL, KB: 3-6
Gesipa Blindnietmutter Flachkopf, Rundschaft, M 10x20,5, AL, KB: 3-6
Artikel-Nr.:
     369-62410010205
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     6410480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
flachkopf blindnietmutter
Eigenschaften: Aluminium: Flachkopf, mit glattem Schaft, offen.
Weitere Informationen:
Marke / Lieferant (BN / BNM):
Gesipa BNM
Funktion:
offene BNM
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Schaftform:
Rundschaft, glatt
Kopfform:
Flachkopf
Klemmbereich max.:
6 mm
Klemmbereich min.:
3 mm
Länge:
20.5 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Scherkraft:
3600 N
Weitere Suchbegriffe: Einnietmutter, offene Nietmutter, Standard Blindnietmutter, Gewindeniet, Gesipa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,292*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.