Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-624563050 Herst.-Nr.: 50355 EAN/GTIN: 4006209503553 |
| |
|
| | |
| Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem oder nicht rostendem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Putz- und Wandanschlüssen sowie Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen.Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: - Unterkonstruktionen aus Holz
- Wandanschluss- und Putzprofile
- Kabel- und Rohrschellen
- Lochbänder.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.Eigenschaften: Aus Nylon, halogenfrei. Mit versenktem Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Integrierte Einschlagsperre vermeidet vorzeitiges Aufspreizen. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.Vorteile: Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage; Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage; Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage; Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung. Weitere Informationen: | | Typ: | N-S | Nutzlänge: | 30 mm | Min. Verankerungstiefe: | 30 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Bohrernenndurchmesser d0: | 6 mm | Dübellänge: | 60 mm | Kraftangriff: | PZ 2 | Kopfform: | Senkkopf | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbauschrauben, Fensterrahmenschraube, Nagelschraube, Rahmen-Schraube, Rahmenschraube, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, fischer nageldübel 6x60, fensterbauschrauben, nageldübel 6x60 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1118* | € 0,1548* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,11394* | € 0,15794* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,11982* | € 0,16382* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,1241* | € 0,1701* | | | | Lager 369 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1661* | € 0,2261* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,305* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|