Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTH Klemmplatte Nova Grip M16 RF vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTH Klemmplatte Nova Grip M16 RF vz
MTH Klemmplatte Nova Grip M16 RF vz
MTH Klemmplatte Nova Grip M16 RF vz
MTH Klemmplatte Nova Grip M16 RF vz
MTH Klemmplatte Nova Grip M16 RF vz
Artikel-Nr.:
     369-6247716
Hersteller:
     Mth
Herst.-Nr.:
     M16 RF
EAN/GTIN:
     4039934020972
Suchbegriffe:
Klemmen
Hinweise: Zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken dürfen zwischen den Trägerklemmen und den Verbindungsplatten zusätzlich bis zu drei Distanzscheiben mit einer Gesamtdicke von maximal 15mm angeordnet werden.Beim Typ M12-LAS ist der Höhenausgleich von zwei zusätzlichen Distanzstücken (gegenüber dem Typ Standard) integriert.Trägerklemmen M8 Typ Standard und M12 Typ LAS ohne allgemeine bauaufsichtliche ZulassungAnwendung: MTH Nova Grip dienen zur Verbindung von Doppel T-Träger im Kreuzverbund im Stahl-, Kran-, Hoch- und Tiefbau. Zur Befestigung der Photovoltaik Module bei Solar Freilandanlagen.Bauaufsichtlich zugelassen: DIBt Zulassung Z-14.4-493, MTH Trägerklemmverbindungen mit MTH Klemmplatten Nova Grip M 10 bis M 24 für Verbindungen sich kreuzender Träger (80 - 100°), übereinanderliegender Träger mit gleichen Flanschbreiten sowie von Trägern mit an Unterkonstruktionen befestigten Grund- und Kopfplatten.Eigenschaften: Material - Vergütungsstahl C 45+N im Gesenk geschmiedet und galvanisch verzinkt und feuerverzinkt. Optimale Formgestaltung macht geringe Niveaukorrektur problemlos möglich. Jederzeit wieder leicht demontierbar. Zeitsparende Montage ohne Bohr- und Schweißarbeiten.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Länge l1:
80 mm
Hinweis:
mit verlängertem Andruckschenkel
Abstand Klemmenende - Anfang Bohrung c1:
30 mm
Zulassung:
Ja
Höhe h1:
30 mm
Breite b1:
50 mm
Lochdurchmesser d1:
17 mm
Schraubendurchmesser:
M 16
Nasenlänge e1:
38 mm
Klemmhöhenbereich G:
-6 bis 17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.