Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal Universalprimer 150 500 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soudal Universalprimer 150 500 ml Flasche
Soudal Universalprimer 150 500 ml Flasche
Soudal Universalprimer 150 500 ml Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-62484
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     123011
EAN/GTIN:
     5411183107670
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Primer 150 ist ein universeller Haftverbesserer für alle porösen Untergründe bzw. Untergründe mit erhöhter Wasserbelastung.Anwendung: Der Soudal Primer 150 dient als Haftverbesserer und wird hauptsächlich bei porösen Untergründen und bei Fugenflanken von Dehnungsfugen mit erhöhter Wasserbelastung eingesetzt.Eigenschaften: Soudal Primer 150 ist dünnflüssig und verbessert die Haftung von Silikon- und MS Polymer Dichtstoffen auf porösen Untergründen.Technische Daten: Trockenzeit ca. 60 Minuten bei +20 °C / 65 % r.L. Verbrauch ca. 5 l/m².Vorteile: - dünnflüssig, einfach zu verwenden- verbessert die Haftung von Silicone und Hybrid-Polymere auf porösen Untergründen- Fugenflanken von Dehnungsfugen- Fugenflanken von porösen Untergründen mit erhöhter Wasserbelastung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: adhesion primer, Untergrundvorbehandlung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 29,40*
6
€ 4,90*
ab € 24,18*
€ 29,92*
1 Tag
6
6
Frei Haus
ab € 24,84*
€ 30,84*
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 30,85*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 27,14*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,05428* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.