Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSN 210-219 M10/M12 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FRSN 210-219 M10/M12 (10)
fischer FRSN 210-219 M10/M12 (10)
fischer FRSN 210-219 M10/M12 (10)
fischer FRSN 210-219 M10/M12 (10)
Artikel-Nr.:
     369-62500752
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500752
EAN/GTIN:
     4048962002478
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10 ohne Schalldämmeinlage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Kunststoff- und Metallrohre mit einem Außendurchmesser von 15 - 219 mm mit Gewindestange oder Stockschraube wirtschaftlich und sicher in Gebäuden befestigt werden.Anwendung: Befestigung von Metall- oder Kunststoffrohrleitungen ohne Schallschutzanforderungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben z. B. bei Industriebauten.Vorteile: Die FRSN ohne Schalldämmeinlage ist optimal einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet Flexibilität auf der Baustelle; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRSN
Spannbereich:
210 - 219 mm
Höhe Z:
133 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
8"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
2.50 kN
Höhe H:
245 mm
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Breite B:
261 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,8912*
€ 9,8912*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,3101*
€ 16,3101*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 16,8757*
€ 16,8757*
Lager 369
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,6019*
€ 17,6019*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,8153*
€ 17,8153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,6019*
€ 20,94626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 176,019* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.