Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM348-356 M16 gvz (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FRSM348-356 M16 gvz (1)
fischer FRSM348-356 M16 gvz (1)
fischer FRSM348-356 M16 gvz (1)
fischer FRSM348-356 M16 gvz (1)
fischer FRSM348-356 M16 gvz (1)
Artikel-Nr.:
     369-62504594
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504594
EAN/GTIN:
     4048962063721
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
348 - 356 mm
Höhe Z:
213 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
480 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
8 kN
Breite x Stärke:
50 x 5,0 mm
Anschlussgewinde:
M 16
Verschlussschraube:
M 16
Höhe:
403 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,0062*
€ 64,0962*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 49,70*
€ 64,19*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 68,9317*
€ 86,7417*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 77,83*
€ 97,64*
1 Tag
30
€ 7,99*
ab € 82,98*
€ 104,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,7417*
€ 103,22262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,0417*
€ 102,38962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,4417*
€ 96,91562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,4917*
€ 93,40512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,1817*
€ 90,65622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,9317*
€ 82,02872
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.