Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM212 M12/M16 gvz (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM212 M12/M16 gvz (10)
fischer FRSM212 M12/M16 gvz (10)
fischer FRSM212 M12/M16 gvz (10)
fischer FRSM212 M12/M16 gvz (10)
fischer FRSM212 M12/M16 gvz (10)
Artikel-Nr.:
     369-62505453
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505453
EAN/GTIN:
     4048962069792
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
205 - 214 mm
Höhe Z:
147 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
297 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
5 kN
Breite x Stärke:
40 x 4,0 mm
Anschlussgewinde:
M 12 / M 16
Verschlussschraube:
M 12
Höhe:
264 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 181,254*
€ 216,414*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 180,97*
€ 216,74*
Lager 369
Frei Haus
ab € 250,898*
€ 293,208*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 282,95*
€ 328,55*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,75*
€ 349,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,208*
€ 348,91752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,008*
€ 343,91952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,948*
€ 327,18812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,928*
€ 318,83432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,898*
€ 298,56862
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,0898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.