Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62505458 Herst.-Nr.: 505458 EAN/GTIN: 4048962069846 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Typ: | FRSM | Spannbereich: | 320 - 328 mm | Höhe Z: | 204 mm | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Nenngröße: | 12" | Güte: | ST | Breite: | 411 mm | Beschichtung: | vz | Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.: | 5 kN | Breite x Stärke: | 40 x 4,0 mm | Anschlussgewinde: | M 12 / M 16 | Verschlussschraube: | M 12 | Höhe: | 378 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 282,024* | € 327,214* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,79* | € 327,68* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,61* | € 442,25* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,40* | € 496,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,01* | € 529,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 38,961* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|