Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Kälteschelle KFT 48,3 (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Kälteschelle KFT 48,3 (1)
fischer Kälteschelle KFT 48,3 (1)
fischer Kälteschelle KFT 48,3 (1)
fischer Kälteschelle KFT 48,3 (1)
fischer Kälteschelle KFT 48,3 (1)
Artikel-Nr.:
     369-62505594
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505594
EAN/GTIN:
     4048962070736
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Kälteschelle KFT aus geschlossenem PUR-Schaum ist eine Rohrschelle mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Die eingeklebte Kautschukauflage reduziert zusätzlich den Montageaufwand. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 12 - 219 mm und einer Dämmdicke bis 40 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Das altersbeständige Dämmmaterial sichert die optimale Funktion der Kälteschelle.Anwendung: Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher LastaufnahmeEigenschaften: Werkstoff: geschlossenzelliger Polyurethanschaum, silikonfreiDiffusionswiderstand: 1000 µRohdichte: 250 kg/m³Druckfestigkeit: 3,96 mPa bei 23 °CWärmeleitfähigkeit (bei 0 °C): 0,049 W/(m*K)Temperaturbereich: -160 °C bis +130 °CBrandverhalten: DIN 4102: Klasse B2Vorteile: Die fischer Kälteschelle KFT aus geschlossenem PUR-Schaum ist eine Rohrschelle mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Die eingeklebte Kautschukauflage reduziert zusätzlich den Montageaufwand. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 12 - 219 mm und einer Dämmdicke bis 40 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Das altersbeständige Dämmmaterial sichert die optimale Funktion der Kälteschelle.
Weitere Informationen:
Typ:
KFT
Dämmstärke:
30 mm
Breite:
102 mm
Länge Dämmmaterial:
40 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.58 kN
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2"
Innendurchmesser:
48.3 mm
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,8309*
€ 25,4709*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 18,81*
€ 25,62*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 22,3577*
€ 30,0877*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 26,90*
€ 36,10*
2 Tage
11
€ 7,99*
ab € 28,84*
€ 38,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,0877*
€ 35,80436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,7377*
€ 35,38786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,9977*
€ 33,31726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,1177*
€ 32,27006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,8377*
€ 30,74686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,3577*
€ 26,60566
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.