Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Kälteschelle FRSK 38-41 (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Kälteschelle FRSK 38-41 (20)
fischer Kälteschelle FRSK 38-41 (20)
fischer Kälteschelle FRSK 38-41 (20)
fischer Kälteschelle FRSK 38-41 (20)
fischer Kälteschelle FRSK 38-41 (20)
Artikel-Nr.:
     369-62506492
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560971
EAN/GTIN:
     4048962431025
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.Eigenschaften: Werkstoff: Polyurethan-Hartschaum, silikonfreiRohdichte: 80 o. 120kg/m³Diffusionswiderstand: 7000µDruckfestigkeit: 0,67-0,75mPaWärmeleitfähigkeit (bei 0°C):0,024-0,026W/mKVerschlußschraube: Linsenschraube mit Schlitz-/KreuzschlitzkombinationTemperaturbereich: -45°C bis +105°CBrandverhalten: DIN4102: Klasse B8Vorteile: Der variable Spannbereichsausgleich und die Zweischraubigkeit ermöglichen eine einfache Anpassung auf den Rohraußendurchmesser und verringert die Anzahl der notwendigen Artikel.Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle.Altersbeständiges Material gewährleistet eine gleichbleibende Leistung der FRSK.Die doppelgewindige Anschlussmutter bietet Flexibilität auf der Baustelle.Die Verlustsicherung der Schrauben ermöglicht eine problemlose Montage.Das integrierte Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten.
Weitere Informationen:
Typ:
FRSK
Höhe Z:
57 mm
Nenngröße:
-
Dämmstärke:
19 mm
Breite:
120 mm
Länge Dämmmaterial:
37 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.12 kN
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 6
Höhe:
100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,259*
€ 12,392*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,7762*
€ 17,8962*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 19,56*
16 Tage
537
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 22,10*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 214,32*
€ 236,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,8962*
€ 21,29648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,7162*
€ 21,08228
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,8762*
€ 20,08268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,0262*
€ 19,07118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,4462*
€ 18,38098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7762*
€ 15,20368
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.