Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Dämmstoffhalter DHK 200 (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Dämmstoffhalter DHK 200 (100)
fischer Dämmstoffhalter DHK 200 (100)
fischer Dämmstoffhalter DHK 200 (100)
fischer Dämmstoffhalter DHK 200 (100)
Artikel-Nr.:
     369-62512153
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512153
EAN/GTIN:
     4048962112641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter fischer
dämmstoffhalter
Der fischer Dämmstoffhalter DHK ist der wirtschaftliche Kunststoff-Dämmstoffhalter für weiche Dämmstoffe. Die optimierte Geometrie des Spreizbereichs sorgt für eine geringe Verankerungstiefe und reduziert den Bohraufwand. DHK wird in der Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen. Beim Einschlagen verspannen die Rippen im Bohrloch und der DHK wird optimal angepresst.Anwendung:
  • Stein- / Glaswolle
  • PU-Hartschaumplatten
  • Holzwolleleichtbauplatten
  • Kork- / Kokosplatten
  • Polystyrol
  • Schaumglasplatten.
BaustoffeGeeignet für: Beton; Hohlblock aus Leichtbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Porenbeton; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.Vorteile: Die optimierte Geometrie des Spreizbereichs sorgt für eine geringe Verankerungstiefe und reduziert den Bohraufwand; Flexible Stege im Tellerbereich passen sich dem Dämmstoff an und sorgen für dauerhaften Anpressdruck; Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand.
Weitere Informationen:
Typ:
DHK
Min. Verankerungstiefe:
20 mm
Max. Nutzlänge:
200 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Dübellänge:
225 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3876*
€ 0,5276*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4663*
€ 0,6163*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5405*
€ 0,7105*
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5742*
€ 0,7542*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6706*
€ 0,8806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7542*
€ 0,8975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6842*
€ 0,8142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6442*
€ 0,7666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5742*
€ 0,6833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.