Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Gelenkrohrschelle FGRS32-37 M8/M10 (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Gelenkrohrschelle FGRS32-37 M8/M10 (100)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS32-37 M8/M10 (100)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS32-37 M8/M10 (100)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS32-37 M8/M10 (100)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS32-37 M8/M10 (100)
Artikel-Nr.:
     369-62512649
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512649
EAN/GTIN:
     4048962117752
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Pendelschrauben-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Einhandmontage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12 - 63 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.Anwendung: Ökonomisches Befestigen von Rohrleitungen bis 2“ mit Gewindestangen oder Stockschrauben.Vorteile: Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage; Die kompakte Bauweise der Rohrschelle erlaubt das einfache, nachträgliche Isolieren; Die Verlustsicherung der Schraube gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FGRS
Spannbereich:
32 - 37 mm
Höhe Z:
32 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1"
Güte:
DD11
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
0.80 kN
Höhe H:
54 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,25 mm
Breite B:
72 mm
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Verschlussschraube:
M 5
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,706*
€ 0,906*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,0223*
€ 1,2923*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0428*
€ 1,3128*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0695*
€ 1,3495*
Lager 369
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0954*
€ 1,3754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3754*
€ 1,63673
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3254*
€ 1,57723
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0954*
€ 1,30353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 137,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.